LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当

LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。

用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。 消費電力(W)4.5 幅(mm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 奥行(mm)122 電源(V)AC100V(50/60Hz) 角度(°)(感知)90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)(センサー)3 点灯時間(時間)1 内容量1台
取扱説明書: (2.36MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42822046 MLC-S045L 3000 電球色 (器具)485
オープン
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷
42822055 MLC-S045N 5000 昼白色 (器具)520
オープン
3,500
3,850 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする