簡単設置 お好みサイズにカットできる プリーツブラインド
貼るだけ簡単、プリーツブラインド。カーテンを閉めても外の光がほどよく入り、快適な空間づくりを応援。
窓枠に穴を開けずに、両面テープで簡単取り付け。お好みのサイズにカットして使用可能。
付属のクリップを使って、お好きな位置でブラインドを固定。
ブラインドを下まで下ろしたいときは、マジックテープで窓枠の下に固定。
窓枠や間仕切り、お部屋のポイント隠し等様々な場面で活躍。
用途プチリフォームに。イージーブラインド、目隠し、間仕切り、仕切り、簡易カーテンとして。
セット内容付属クリップ3個、付属マジックテープ:1枚(約3×10cm)
材質ポリエステル
長さ(mm)(現反)1800
質量(g)180
ブラインド・カーテン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50500163
2023-01-25
- 用途:
- ブラインドの防寒・遮光補助として
ものすごく簡単に設置できたので、他の窓にもリピート買いしました。
改善した方が良いと思うのは、片面がシルバーで光沢が強く、外側にすると
反射でご近所のクレームがあるとまずいと思ったのでシルバー(アルミ)面を内側に
設置しました。両面を同色にするか、光沢なしにした方が良いです。どうせブラインドをするので見えなくなるので内側で気になりませんが。
付属のマジックテープはケチらず、90㎝幅分あると良いと思います。断熱性が高くなります。留める具も櫛のようなものでなく、洗濯ばさみのようなクリップが使いやすいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27