ベラスコート排気口カバー
洗剤不要で油汚れも水で簡単に落とせます。
セラミック塗装だから、傷がつきにくく耐久性に優れ、洗って何度でも使えるので経済的です。
親水性セラミック塗装が表面と油汚れの間に入り込み油を浮かせて落とします。
調理中に飛ぶ油や調味料がコンロの排気口の中に入ってお手入れしにくい悩みを解消。
排気口に飛ぶ油などの汚れからしっかりガードしてくれます。
75cm幅のコンロに設置できます。
IHコンロもOK!左右2cmずつスタンド(ワイヤー部分)がスライドできるので、簡単調節で設置できます。
材質本体:アルミニウム(ベラスコート塗装)、スタンド:ステンレス(SUS304)、すべり止め・保護チューブ:シリコンゴム、調節ネジ:スチール(クロムメッキ)
質量(g)約480
タイプ75cmタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約756~796×86×85
内容量1個
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。