SG Wonder zone SG Wonder zoneの 店舗什器・備品 SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品 SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット ウッディ壁掛 ウッディ壁掛 注文コード 42828967 注文コード 42828967 上質なウッドをスライスし幅で編み上げたナチュラル感溢れるハンギングタイプのバスケットです。 材質スライスウッド 質量(g)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×200 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 706-009B 706-009N 色 選択解除 ナチュラルブラウン 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42828967 706-009N ナチュラル ¥580 ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 7日以内出荷 42828958 706-009B ブラウン ¥580 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バンブートレイ30 太幸 税込¥4,948 ¥4,498 バンブートレイ630 太幸 税込¥8,248 ¥7,498 ミニバスケット丸 東京堂 税込¥571 ¥519 ミニバスケット角 東京堂 税込¥571 ¥519 接客トレー パール(PEARL) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 桧 かざる台 池川木材工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ 桧 ウッドボックス 池川木材工業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 桧マルチストッカー 池川木材工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 食品サンプル(定食) いわさき 税込¥5,498~ ¥4,998~ ワイヤーレクタングルセット 東京堂 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ワイヤーレクタングルセット黒 東京堂 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 折りたたみ式パッケージハンガー12連 Sカン付 カンテック 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ コインカウンター電動式 エンゲルス 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 税込¥4,068~ ¥3,698~ 保冷ランチバッグ THERMOS(サーモス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス) 税込¥2,418~ ¥2,198~ フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス) 税込¥1,978 ¥1,798 保冷ランチバッグ THERMOS(サーモス) 税込¥1,978~ ¥1,798~ フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス) 税込¥1,978 ¥1,798 発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き トレンドサイン 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品販売トレー・バスケットバスケット・かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります バスケット・かご ケーキトレー・パントレー ケーキカバー シェアする マイページ 最近見た商品