曜日別特売

ネジキリオイル

ネジキリオイル - アサダ

ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち!
JWWA K137 日本水道協会規格品。
水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。
定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。)
ステンレス管にも対応。

用途上水道配管用内容量(L)0.3危険等級アズワン品番64-6752-69危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性内容量1本(0.3L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42838067ST0140.3
2,200
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする