サニタリーマグネットL型

サニタリーマグネットL型 - スーパーツールサニタリーマグネットL型 - スーパーツールサニタリーマグネットL型 - スーパーツールサニタリーマグネットL型 - スーパーツールサニタリーマグネットL型 - スーパーツールサニタリーマグネットL型 - スーパーツールサニタリーマグネットL型 - スーパーツールサニタリーマグネットL型 - スーパーツール
パイプ径(Φmm)25(SUS316L)仕上バフ#400使用環境温度(℃)≦80度材質SUS304内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42842084SMGL152SΦ47.81.5SΦ35.770200(359)1T(10000G)
548,200
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842093SMGL202.5SΦ59.52SΦ47.882250(416)1T(10000G)
591,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842109SMGLW102SΦ47.81SΦ2355200(391)0.8T(8000G)
546,700
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842118SMGLW152SΦ47.81.5SΦ35.770200(391)0.8T(8000G)
589,400
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842127SMGLW202.5SΦ59.52SΦ47.882250(448)0.8T(8000G)
633,800
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする