曜日別特売

サニタリーマグネット十字管

サニタリーマグネット十字管 - スーパーツールサニタリーマグネット十字管 - スーパーツールサニタリーマグネット十字管 - スーパーツールサニタリーマグネット十字管 - スーパーツール

ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。

仕上バフ#400材質SUS304内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
本数
パイプ径(Φmm)
使用環境温度(℃)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42842513SMGOS15251.5S35.74.5S130114.3330180525(SUS316L)≦80度1.2T(12000G)
1,415,200
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842529SMGOS20252S47.84.5S130114.3330180525(SUS316L)≦80度1.2T(12000G)
1,527,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842538SMGOS25252.5S59.55.5S155139.8420205725(SUS316L)≦80度1.2T(12000G)
1,712,500
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842547SMGOS30253S72.35.5S155139.8420205725(SUS316L)≦80度1.2T(12000G)
1,811,200
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842556SMGOS35253.5S85.15.5S155139.8420205725(SUS316L)≦80度1.2T(12000G)
1,914,600
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842565SMGOSH15251.5S35.74.5S130114.3330180525(SUS316L)≦120度1T(10000G)
1,545,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842574SMGOSH20252S47.84.5S130114.3330180525(SUS316L)≦120度1T(10000G)
1,665,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842583SMGOSH25252.5S59.55.5S155139.8420205725(SUS316L)≦120度1T(10000G)
1,868,300
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842599SMGOSH30253S72.35.5S155139.8420205725(SUS316L)≦120度1T(10000G)
1,976,900
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842608SMGOSH35253.5S85.15.5S155139.8420205725(SUS316L)≦120度1T(10000G)
2,088,600
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842617SMGOSS15201.5S35.74.5S130114.3330180520(SUS316L)≦80度1T(10000G)
1,328,300
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842626SMGOSS20202S47.84.5S130114.3330180520(SUS316L)≦80度1T(10000G)
1,431,900
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842635SMGOSS25202.5S59.55.5S155139.8420205720(SUS316L)≦80度1T(10000G)
1,609,200
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842644SMGOSS30203S72.35.5S155139.8420205720(SUS316L)≦80度1T(10000G)
1,702,400
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842653SMGOSS35203.5S85.15.5S155139.8420205720(SUS316L)≦80度1T(10000G)
1,806,100
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842669SMGS15251.5S35.74.5S130114330240525(SUS316L)≦80度1.2T(12000G)
1,495,800
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842678SMGS20252S47.84.5S130114330240525(SUS316L)≦80度1.2T(12000G)
1,599,400
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842687SMGS25252.5S59.55.5S155140420260725(SUS316L)≦80度1.2T(12000G)
1,789,700
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842696SMGS30253S72.35.5S155140420260725(SUS316L)≦80度1.2T(12000G)
1,894,900
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842705SMGS35253.5S85.15.5S155140420260725(SUS316L)≦80度1.2T(12000G)
1,998,200
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842714SMGSH15251.5S35.74.5S130114330240525(SUS316L)≦120度1T(10000G)
1,632,100
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842723SMGSH20252S47.84.5S130114330240525(SUS316L)≦120度1T(10000G)
1,743,800
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842739SMGSH25252.5S59.55.5S155140420260725(SUS316L)≦120度1T(10000G)
1,952,100
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842748SMGSH30253S72.35.5S155140420260725(SUS316L)≦120度1T(10000G)
2,067,400
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842757SMGSH35253.5S85.15.5S155140420260725(SUS316L)≦120度1T(10000G)
2,178,800
1,798,000
1,977,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842766SMGSS15201.5S35.74.5S130114330240520(SUS316L)≦80度1T(10000G)
1,402,200
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842775SMGSS20202S47.84.5S130114330240520(SUS316L)≦80度1T(10000G)
1,504,100
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842784SMGSS25202.5S59.55.5S155140420260720(SUS316L)≦80度1T(10000G)
1,692,900
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842793SMGSS30203S72.35.5S155140420260720(SUS316L)≦80度1T(10000G)
1,794,800
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842809SMGSS35203.5S85.15.5S155140420260720(SUS316L)≦80度1T(10000G)
1,899,900
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする