曜日別特売

スーパーサニタリーマグバー

スーパーサニタリーマグバー - スーパーツール

二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。

用途
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8内容量1個
注意
※超・高磁力なので取扱いに注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42845855SMGB830W
326,700
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする