TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ハンディデジトルク
質量(kg)
1.55
寸法L(mm)
99
差込角(mm)
19
寸法D(mm)
50
寸法T(mm)
90
寸法W(mm)
90
能力範囲 最少~最大(N・m)
120~600
使用電池
単4形乾電池×2本
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×155×105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42854176
H6DT600
1個
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66291885
H6DT600(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800