曜日別特売

ポカヨケトルクレンチ 本体のみ

ポカヨケトルクレンチ 本体のみ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチ 本体のみ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチ 本体のみ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
内容量1個
全11種類を絞り込む
能力範囲 最少~最大(N・m)
差込角(mm)
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
能力範囲 最少~最大(N・m)
1目盛
差込角(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法L(mm)
最大トルク時の手力(N)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42855619T2MN6WA1~60.16.352418.310.4222400.22
28,290
21,980
24,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
42855628T2MN13WA3~130.26.352418.310.4253710.25
29,400
23,980
26,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
42855637T3MN20WA4~200.29.52421.510.42531100.26
29,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42855646T3MN50WA10~500.59.53626.4143082270.48
31,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42855655T4MN50WA10~500.512.73630.4143082270.51
31,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42855664T3MN100WA20~10019.53626.4143873350.71
32,990
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42855673T4MN100WA20~100112.73630.4143873350.73
32,990
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
42855689T4MN140WA30~140112.73630.4144503880.78
39,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42855698T4MN200WA40~200212.745.23417.85264741.36
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42855707T4MN300WA40~300212.745.23417.87164911.84
48,490
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42855716T6MN300WA40~30021945.241.517.87164911.85
48,490
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする