曜日別特売

ポカヨケトルクレンチ用受信機

ポカヨケトルクレンチ用受信機 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42855725RCVR
44,000
34,980
38,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする