レヂトン
切削油
RMCOエマルジョン型汎用切削油
仕様
防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
希釈倍率
pH
JIS規格
防錆力
表面張力(dyne/cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865778
RBCO-STD 20L
30倍
9.4
W2種2号
非常に優れている
42
¥
40,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865787
RMCO 18L
10倍
8.4
W1
良好
42
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865769
RBCO-DX
30倍
8.15
W2種3号
非常に優れている
34
¥
35,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください