曜日別特売

パイカッター

パイカッター - 岡崎精工パイカッター - 岡崎精工パイカッター - 岡崎精工パイカッター - 岡崎精工

パイプのえぐり加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
ホモ処理:溶着防止に効果があります。

略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度内容量1個
全18種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42917359PPC 1414180110
78,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917368PPC 1717180110
78,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917377PPC 2020180110
78,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917386PPC 2222180110
78,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917395PPC 2323180110
78,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917404PPC 2626180110
78,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917413PPC 2828180110
78,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917429PPC 2929180110
86,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917438PPC 3333180110
86,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917447PPC 3535180110
88,300
62,980
69,278(税込)
当日出荷
42917456PPC 3939180110
90,700
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917465PPC 43.543.5180110
102,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917474PPC 5050180110
122,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917483PPC 5252180110
127,100
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917499PPC 6060180110
171,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917508PPC 6262180110
181,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917517PPC 7878200130
439,500
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917526PPC 9292200130
585,700
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする