ラカント カロリーゼロ飴 パイナップル味

ラカント カロリーゼロ飴 パイナップル味 SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

保存方法直射日光・高温多湿をさけ、常温で保存 賞味期限1年半 アズワン品番65-0445-98 原材料エリスリトール、ポリデキストロース/酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ラカンカ抽出物)、着色料(クチナシ)、香料 栄養成分熱量:約kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、糖質:98.1g、糖類:0g、食物繊維:1.2g、食塩相当量:0.02g 内容量1個(60g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42965546 -
288
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42965546
2020-01-28
用途:
休憩時や仕事中の気分転換に
サービス業

砂糖不使用なのでスッキリした甘さです。ベタつかず良いです。もう少し値段が安いとさらにいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする