自動結束機用PE紐(結束紐) #28 2kg 白色 H

自動結束機用PE紐(結束紐) #28 2kg 白色 H サンユー印刷

自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。

用途段ボール・製本・出版物・宅配物結束 質量(g)2000 引張強度(kg)15 内容量1セット(12巻)
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。※製造上サイズや巻き数に誤差があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
材質
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43042047 KESSOKU-28-SIRO 3600 PE 外取り
オープン
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする