サンユー印刷
自動結束機用PE紐(結束紐) #50 2kg 白色 H
自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。
用途
段ボール・製本・出版物・宅配物結束
質量(g)
2000
引張強度(kg)
25
内容量
1セット(12巻)
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。※製造上サイズや巻き数に誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
色
巻種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43042056
KESSOKU-50-SIRO
2240
PE
白
外取り
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください