マイナスイオンヘアドライヤー DR-RM77
大風量2.0m3/分のパワフル大風量でスピーディにヘアドライすることが可能になりました。
ノズルスリットを開閉させることで風を使い分け、すばやく髪全体を乾かしながら、地肌までしっかり乾かします。
spot【ノズルスリット:close】 スポットで強い風をあてることで髪の内側から水分を 吹き飛ばし、頭皮や髪の根元からしっかり乾かします。
wide【ノズルスリット:open】 風をより広くあてながら髪の表面をすばやく乾かします。仕上げドライに最適です。
8ヶ所から広範囲にマイナスイオンが発生し、ムラなく髪のすみずみに届きます。
メッシュフィルターによって、ホコリが入りにくく、キレイな風を送り込むことができます。
消費電力(W)1200(dry+turbo時)/600(hair care時)
仕様マイナスイオン対応(広範囲8スポット)・ターボモード搭載(ON/OFF)
付属品2WAYドライノズル
質量(g)約545
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチdry/hair care/cool/off
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×92×215
折りたたみ時高さ(mm)139
内容量1個