曜日別特売

ロッキングユニテンション

ロッキングユニテンション - FPCロッキングユニテンション - FPCロッキングユニテンション - FPCロッキングユニテンション - FPC

首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
差込角(sq.)
寸法W(Φmm)
駆動角(sq.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43054306ULTL-35466509.5(3/8)229.5(3/8)
7,880
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
43054315ULTL-3L6768509.5(3/8)229.5(3/8)
9,940
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
43054349ULTL-467665012.7(1/2)2512.7(1/2)
8,360
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
43054358ULTL-4L980100012.7(1/2)2512.7(1/2)
11,200
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする