フィッシュアイボディーキャップレンズ
ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズ。
4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。
レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cmまでの近接撮影を楽しめます。
手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効。
セット内容レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書
長さ(mm)12.8
色ブラック
質量(g)30
羽枚数【絞り羽根】1枚(円形固定絞り)
倍率(倍)【最大撮影】0.046(35mm判換算0.092倍相当)
レンズフィッシュアイボディーキャップレンズ
最大径(Φmm)56
焦点距離(mm)9(35mm判換算18mm相当)
レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚)
撮影距離(m)0.2(最短)
マウントマイクロフォーサーズマウント
オートフォーカスMF専用
画角140度
最大口径比F8.0(最小も同じ)
内容量1個
注意
※AF機能はありません。※絞りはF8.0固定。