中部コーポレーション
初雪 ブロックアイススライサー
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合
氷サイズ:半貫目氷(約13cm角)
質量(kg)
20
タイプ
電動
電源(V)
単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
200/185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×402×565(+195)
有効径(Φmm)
円盤:約200
能力(kg)
1.8/2.2分
内容量
1台
注意
※ベースが一体型の為、器とあわせて 高さ20cmを超える盛付けは出来ません。
※市販のブロックタイプの水氷(半貫目氷)専用のかき氷機です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43078526
HB200A
¥
140,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200