曜日別特売

アナログ出力ブロック

アナログ出力ブロック - 三菱電機

分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。
4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。
BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。
テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。

適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03663765FX3U-4DA
84,500
46,980
51,678(税込)
当日出荷
11665115FX3U-4DA
84,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11665115FX3U-4DA03663765FX3U-4DAFX3U-4DA アナログ出力ブロック 三菱電機 03663765アナログ出力ブロック三菱電機1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする