スチール製垂直型ラックマウントブラケット(1U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ
EIA-310 奥行き19インチラックの業界規格に合わせた構造
19インチラックマウント機器対応
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
壁面に垂直設置、またはデスク天板裏に水平設置が可能
16インチ間隔の閉め具取り付け穴で安定性を向上し、標準ウォールスタッドへの固定に対応
機器マウント用のケージネジやナットを取り付けた状態で発送
ソリッドスチール製で高い耐久性
用途
ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置
KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
内容量1個
KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
注意
※木材表面への取り付け用に1 1/2インチネジを同梱していますが、別の素材に取り付ける場合には別途取付金具が必要となります。