10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載
基幹システムに冗長ネットワークリンクを提供
高速・高伝送帯域対応、SR/LRトランシーバ互換の10GbE SFP+スロット4口をサーバー/ワークステーションに追加
マルチモード/シングルモード光ファイバ対応
Intelコネクティビティ向け仮想化技術(Intel Virtualization Technology for Connectivity)対応のIntel ×L710チップセット搭載
P×Eネットワーク起動対応
用途
データベース、ファイル/アプリケーションサーバー、高性能ワークステーションに10Gbpsネットワーク接続機能を追加
銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信
安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用
オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現
ネットワークストレージに10Gbpsでアクセスする動画/音声編集コンソールを構成
遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
内容量1個
銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信
安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用
オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現
ネットワークストレージに10Gbpsでアクセスする動画/音声編集コンソールを構成
遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
注意
※このカードの最大スループットは、バスのインターフェイスによって異なります。PCI Express Gen 1.0の最大スループットはレーンごとに2Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0の最大スループットはレーンごとに4Gbpsとなります。PCI Express Gen 3.0の最大スループットはレーンごとに8Gbpsとなります。利用可能な伝送帯域(64Gbps)は、4つのポートで均等に共有されます。