4x PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用
PCI E×pressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加
丈夫なスチール製
5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応
オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス
ドライバ/ソフトウェア不要
フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI E×pressアダプタカード
用途
新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張
I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適
スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加
PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加
I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供
内容量1個
I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適
スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加
PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加
I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供
注意
※170mm以下の32ビットPCIカードに対応。312mm長さ(フルレンクス)の64ビットPCIカードには対応していません。※消費電力の合計が36Wを超える場合、カードが正しく動作しない場合があります。
※本製品は、AMDプラットフォームのSilicon Image SATAコントローラと互換性の問題があります。