電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

仕様I形鋼:300×150×11.5mm 質量(kg)280 寸法L(mm)642 寸法H(mm)420 寸法A(mm)995 寸法F(mm)86 モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)41 寸法M(mm)270 寸法N(mm)372 寸法O(mm)44 寸法I(mm)1005 寸法J(mm)64 寸法G(mm)260 寸法K(mm)370 掛数(本)2 適合ビーム幅(mm)125/150/175(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34 試験荷重(t)6.25 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.234/0.284 短時間定格(min)低速:10、高速:30 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。クレーン接続用制御盤は別途。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43098153 FHL-TS 5t 4m 4点押ボタン 5 4 低速:0.01/0.0117、高速:0.045/0.0534
1,188,000
1,098,000
1,207,800 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする