インダストリアル対応 コンパクトフラッシュ 1GB

インダストリアル対応 コンパクトフラッシュ 1GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

コンパクトフラッシュ
インダストリアル(工業用)モデル
「CFU-IVRシリーズ」はCFA規格準拠のコンパクトフラッシュカードです。産業用途モデルとして-40℃~85℃の過酷な動作環境を保証し、通常のハードディスクなどでは対応できない動作環境でも、安心してご利用いただけます。

記憶容量(GB)1 質量(g)約10 使用温度範囲(℃)-40~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3 電源電圧(V)DC3.3/5 両対応 インターフェースCFA規格準拠 保証期間1年 アズワン品番64-3785-45 使用環境湿度(%)8~95(結露なきこと) 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※CFの出力信号をプルアップする場合、VCCの値に関わらず3.3Vで行う必要があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43099544 CFU-IV1GR
17,600
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする