LED作業灯 直流電源 18W DC ワークライト 60度 集光タイプ 丸形
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60V/80Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)0.35
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×162×53
使用温度(℃)約-20~45
全光束(Lm)約1800
入力電圧(V)DC12/24
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼光色
光源LEDチップ×6個
色温度(K)6000
コード長さ(cm)約45
効率18W
防水保護等級IP67
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)60
内容量1個
注意
※安定した、指定の電圧でご使用ください※完全防水ではありません。
※振動がある場所でのご使用は故障の原因となります。
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43101459 | LD18Y | 28865568 | - |
|
ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用 | モノタロウ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-01-17
- 用途:
- 除雪機のライトとして取替
HONDAの除雪機のライトをLED化に伴い本商品を購入。
サイズ感、見た目も似ており、取付方法(ネジ径が同じ)簡単でした、また、実用面でも明るいので大変満足しています。
2020-08-28
- 用途:
- 室内の作業灯にて使用
8つ購入して一つが2日目。もう一つが5日目。三つめが接続時にチラつきがあり次の日には点灯しなくなりました。ほかの五つは問題なく使えています。当たり外れがあります。
2人が参考にしています