曜日別特売

園芸用シリコンバンド

園芸用シリコンバンド - スマイルキッズ園芸用シリコンバンド - スマイルキッズ
(2件のレビュー)

シリコンゴム製なので植物が傷つきにくい。取り外し可能なので繰り返し使えます。

材質シリコーンゴム寸法(mm)190×15×8(1本)質量(g)5(1本)内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102037AKD-90
800
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43102037
2024-05-26
用途: 野菜の軸止めに
サービス業

シリコンバンドは初めての使用に成りますが、先にトマトの止めに使用したのですが、支柱に止めは楽でトマトの軸を止めるのには調整が出来るので、軸が太くなれば緩めて対応していきます、1つの止めで調整が出来るのでクリップの交換がしなくて良いです、後はナスとピーマンに使用します、問題はどの位長持ちするかです。

対象商品 : 43102037
2020-12-16
用途: 園芸用

耐久性が有り良好です。もう少し値段が安い(数量割引等)と助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする