ストリームライト
セプター 7LEDヘッドランプ
高輝度LEDを7灯装備。
明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。
ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)
7LED:70、3LED:35、1LED:13
付属品
ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ
連続使用時間(時間)
7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30
使用電池
単4アルカリ乾電池3本(付属)
電源タイプ
電池式
防水保護等級
IPX4
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102877
61052
¥
10,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください