エンデューロ 0.5W LEDヘッドランプ

エンデューロ 0.5W LEDヘッドランプ ストリームライト エンデューロ 0.5W LEDヘッドランプ ストリームライト エンデューロ 0.5W LEDヘッドランプ ストリームライト

コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。
頑丈なポリカーボネートレンズ。
2m耐衝撃性試験済。
帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。
多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。

明るさ(Lm)High:50、Low:10 付属品ヘッドストラップ 電源単4アルカリ乾電池2本(付属) 材質(ケース)耐衝撃性ABS 光源C4LED 防水保護等級IPX7 連続点灯時間(時間)High:5.5、Low25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43102913 61400
5,300
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする