ポリタックLED-HP ハイパワーライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。
大型ヘッドを採用した超強力モデル。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。
防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)High:275、Low:14
色ブラック
連続使用時間(時間)3
材質(レンズ)ポリカーボネート
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20