ストリームライト
ハズロ 1W LEDヘッドランプ ATEX
1WスーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで、連続使用時間がアップした実用的なヘッドランプ。ATEX認証モデル。
明るさ(Lm)
120
付属品
ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ
色
オレンジ
連続使用時間(時間)
約11
使用電池
単3アルカリ乾電池3本(付属)
内容量
1個
注意
※国内防爆検定モデルではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43103358
61250
¥
14,550
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください