スコーピオンHL
3Vリチウム電池を2本使用しコンパクトでありながらハイパワー。
アルミボディーにゴムコーティングを施し手触り抜群。
ヘッド部にアンチロールデザインを採用し机の上などに置いたライトが転がっていくことを防ぎます。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
IPX7防水。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33
連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20