曜日別特売

プロタックHLヘッドランプ

プロタックHLヘッドランプ - ストリームライトプロタックHLヘッドランプ - ストリームライトプロタックHLヘッドランプ - ストリームライト

C4 LEDバルブを採用した強力なヘッドランプ。
ボディは航空機用アルミ製。
ガラスレンズ採用。
IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。

明るさ(Lm)Highモード:540、Mediumモード:95、Lowモード:18付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ連続使用時間Highモード:約1時間45分、Mediumモード:8時間、Lowモード:36時間使用電池3Vリチウム電池2本(付属)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310397961304
22,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする