バンディットUSBヘッドライト USBコード付

バンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライト

薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。ホワイトLED

明るさ(Lm)180(High)、35(Low)付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)イエロー電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh)光源チップオンボード(COB)LED充電時間(時間)(標準)2.5防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)内容量1個
注意
※使用前に充電することで初期設定の「お試しモード」が解除されます。お試しモードでは本来の照明機能が発揮されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310410361700
8,150
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする