曜日別特売

バンディットUSBヘッドライト USBコード付

バンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライト
(1件のレビュー)

薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
ホワイトLED

ブラック明るさ(Lm)180(High)、35(Low)付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh)光源チップオンボード(COB)LED充電時間(時間)(標準)2.5防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)内容量1個
注意
※使用前に充電することで初期設定の「お試しモード」が解除されます。お試しモードでは本来の照明機能が発揮されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310411961702
8,150
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43104119
2020-08-26
用途: キッチンまわりに
やわらぎ飲食業

暗い所が見えない目の病気なので買いました。以前買った物よりコンパクトなので良いと思い期待してましたが、私には明るさが物足りないので残念ながら今はピンポイントで明るくなる以前買った物を使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする