曜日別特売

エンデューロプロ ヘッドライト ラバーストラップ

エンデューロプロ ヘッドライト ラバーストラップ - ストリームライトエンデューロプロ ヘッドライト ラバーストラップ - ストリームライトエンデューロプロ ヘッドライト ラバーストラップ - ストリームライト

3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。

明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、Red:0.37(High)/0.08(Low)付属品ラバーストラップイエロー電源アルカリ電池対応防水仕様IPX4防水照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low)連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310413761422
8,550
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする