バンディットUSBヘッドライト WH/REDLED

バンディットUSBヘッドライト WH/REDLED - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト WH/REDLED - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト WH/REDLED - ストリームライトバンディットUSBヘッドライト WH/REDLED - ストリームライト

ウルトラコンパクトなCOBライト2色のライトモード。
USB充電式リチウムポリマーバッテリー450mAh。
マルチファンクションプッシュボタン。プッシュボタンが光り、充電インジケーターになります。(赤充電中、緑充電完了)。
耐衝撃ポリカーボネイトボディ。

明るさ(Lm)ホワイト:180(High)、35(Low)、レッド:45(High)、10(Low)付属品USBコード(micro-USB)コヨーテ充電時間2時間30分連続点灯時間ホワイト:2時間(High)、9時間30分(Low)、レッド:2時間30分(High)、10時間(Low)電源タイプUSB充電式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310421661706
8,150
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする