曜日別特売

バンディットプロ USBヘッドライト

バンディットプロ USBヘッドライト - ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト - ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト - ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト - ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト - ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト - ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト - ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト - ストリームライト

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。

付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
充電時間(時間)
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310429561710イエロー(標準)3.5180(High)、35(Low)、180flash4.5(High)、21(Low)
8,150
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
4406789761714ブラック3.5180(High)/35(Low)/180flash4.5(High)/21(Low)
8,150
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
4406788861710イエロー3.5180(High)/35(Low)/180flash4.5(High)/21(Low)
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
4310430461714ブラック(標準)3.5180(High)、35(Low)、180flash4.5(High)、21(Low)
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4406788861710431042956171061710 バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト 43104295バンディットプロ USBヘッドライトストリームライト1個
7,498
税込8,248
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする