曜日別特売

バンディットプロ USBヘッドライト ラバー

バンディットプロ USBヘッドライト ラバー - ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト ラバー - ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト ラバー - ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト ラバー - ストリームライト

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。
3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。

明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコードイエロー電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト充電時間(時間)(標準)3.5電源タイプUSB充電式防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310431361716
10,100
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする