ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY(ソニー)

乗り物や街中などの騒がしい場所でも周囲のノイズを打ち消し、音楽に集中させてくれるデジタルノイズキャンセリング機能搭載。日常のより多くの場面で音楽に没入できます。さらにボタン一つで周囲の音を分析し、3つのモードから最適なものに切り替わる「AIノイズキャンセリング」対応で、環境に合わせて効果的にノイズを低減できます。

接続方式
Bluetooth
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
通信方式
充電時間
連続再生時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43105187WI-C600N BUSB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各2ブラックBluetooth標準規格ver.4.2約2.5時間(フル充電)最大6.5時間(NC ON時)、最大7.5時間(NC OFF時)
オープン
取扱い終了
返品不可
43105196WI-C600N HUSB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各3グレーBluetooth標準規格ver.4.2約2.5時間(フル充電)最大6.5時間(NC ON時)、最大7.5時間(NC OFF時)
オープン
取扱い終了
返品不可
43105205WI-C600N LUSB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各4ブルーBluetooth標準規格ver.4.2約2.5時間(フル充電)最大6.5時間(NC ON時)、最大7.5時間(NC OFF時)
オープン
取扱い終了
返品不可
43105388WF-SP700N BマイクロUSBケーブル(約50 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各2)、アークサポータ-(M/L各2)、充電ケースブラックBluetooth標準規格 Ver.4.1本体約1.5時間、充電ケース約3時間(フル充電)最大3時間(NC ON)/最大3時間(NC OFF)
オープン
取扱い終了
返品不可
43105397WF-SP700N WマイクロUSBケーブル(約50 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各2)、アークサポータ-(M/L各2)、充電ケースホワイトBluetooth標準規格 Ver.4.1本体約1.5時間、充電ケース約3時間(フル充電)最大3時間(NC ON)/最大3時間(NC OFF)
オープン
取扱い終了
返品不可
43105406WF-SP700N YマイクロUSBケーブル(約50 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各2)、アークサポータ-(M/L各2)、充電ケースイエローBluetooth標準規格 Ver.4.1本体約1.5時間、充電ケース約3時間(フル充電)最大3時間(NC ON)/最大3時間(NC OFF)
オープン
取扱い終了
返品不可
43105415WF-SP700N PマイクロUSBケーブル(約50 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各2)、アークサポータ-(M/L各2)、充電ケースピンクBluetooth標準規格 Ver.4.1本体約1.5時間、充電ケース約3時間(フル充電)最大3時間(NC ON)/最大3時間(NC OFF)
オープン
取扱い終了
返品不可
43105424WI-SP600N BマイクロUSBケーブル(約50 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各2)、アークサポーター(M/L各2)ブラックBluetooth標準規格 Ver.4.1約1.5時間最大6時間
オープン
取扱い終了
返品不可
43105433WI-SP600N WマイクロUSBケーブル(約50 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各2)、アークサポーター(M/L各3)ホワイトBluetooth標準規格 Ver.4.1約1.5時間最大6時間
オープン
取扱い終了
返品不可
43105449WI-SP600N YマイクロUSBケーブル(約50 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各2)、アークサポーター(M/L各4)イエローBluetooth標準規格 Ver.4.1約1.5時間最大6時間
オープン
取扱い終了
返品不可
43105458WI-SP600N PマイクロUSBケーブル(約50 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各2)、アークサポーター(M/L各5)ピンクBluetooth標準規格 Ver.4.1約1.5時間最大6時間
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする