横浜油脂工業(Linda)
NZ14 アイG2 ガスモレテスター
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
色
無色
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
アズワン品番
64-9077-30
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43116213
4687
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください