曜日別特売

サーモスタット

サーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKT
(44件のレビュー)
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全35種類を絞り込む
適合メーカー
35種類すべて表示中
注文コード
品番
適合メーカー
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43318303ZH30HB-78PHONDA-
3,520
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
43318319ZI48FH-78P5HONDA-
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43318407ZB64MC-82PMMC、NISSAN-
3,300
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
43318459ZI56FA-82PSUBARU-
2,750
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
43318513ZI56FA-88PSUBARU-
2,750
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
43318583ZB52BC-88PHONDA-
2,070
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
43318599ZI54NA-82PMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI-
1,830
1,098
1,208(税込)
当日出荷
43318608ZB64MC-76.5PMMC、NISSAN-
3,300
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43318617ZB64MC-88PMMC-
3,300
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
43318626ZB48B-78PHONDA-
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43318669ZI52DC-84P1DAIHATU-
1,790
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43318678ZI48FH-78P1HONDA-
2,090
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
43318687ZB56ME-82PMMC-
2,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
43318757ZB52BC-82PHONDA-
2,070
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
43318766ZB52BC-78PHONDA-
2,300
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
43318775ZI44FA-85SUBARU-
2,050
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
43318845ZB48BN-82PMAZDA、NISSAN-
2,160
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
43318915ZI48FA-78PSUBARU-
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43318958ZB60TA-82TOYOTA-
2,030
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
43318967ZB60TA-87TOYOTA-
1,760
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
43318976ZB56TA-88TOYOTA-
1,770
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
43318985ZB52TB-82TOYOTA-
2,030
1,398
1,538(税込)
当日出荷
43318994ZB56TB-88TOYOTA-
1,680
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
43319003ZB52VD-80TOYOTA、DAIHATU-
1,760
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
43319019ZB60TA-76TOYOTA-
2,030
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
43319037ZI48FH-78HONDA-
1,790
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
43319046ZB52VT-84PDAIHATU-
1,790
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43319064ZW52EM-88MAZDA-
2,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
43319073ZI48SA-82PSUZUKI-
1,500
959
1,055(税込)
当日出荷
43318389ZI44SD-88P(F)MAZDA、SUZUKI-
1,450
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
43318538ZB56BN-82PISUZU、NISSAN-
2,430
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
43318644ZH30HA-78PHONDA-
4,290
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
43318949ZB52VT-82TOYOTA、DAIHATU-
1,760
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
43318696ZB54BN-76.5PISUZU、NISSAN-
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
43318809ZB56ME-76.5PMMC1305A048
1,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43318696ZB54BN-76.5P35319392ZB54BN-76.5ZB54BN-76.5P サーモスタット HKT 35319392サーモスタットHKT1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: jb23w ジムニーのサーモスタット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

お世話になります。
jb23w ジムニーのサーモスタット交換で使用。82℃
問題なく使用可能。
安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 43318599
2025-09-16
用途: サーモスタッド交換
カーポイント金沢自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエーター水漏れにより交換作業
ついでにサーモスタッドも交換
信頼のメーカーなので、安心して作業できました。

2025-07-05
用途: オーバーヒートしたので交換
sophieracing

ホンダアクティ(HA7)の修理に使いました。オーバーヒートの原因はラジエーターホースのエア抜き不良でしたが、ついでに交換しました。

対象商品 : 43319046
2025-06-10
用途: オーバーヒート
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

L275Sミラで使用
オーバーヒートしたので念の為交換しました。
取りつける前に熱湯に付けて動作確認したら
取り外した物は少ししか開きませんでした。

2025-09-15
用途: オーバーヒート防止の為に交換しましたが不良品でした
ランドマップ

定期整備でオーバーヒート防止の為に交換しましたが、88℃で開き始めるものの開度不良でオーバーヒートしました。取り付けた部品を外し、他社製品と比べてみましたが開度が半分~2/3程度しか開きませんでした。最近の部品は新品であっても取付前に点検が必要です。

2025-11-28
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

2024-12-19
用途: オーバーヒートが発生したことにより交換

車のオーバーヒートしたことによる、サーモスタットが正常に動かない可能性がある事から、交換しました。
通常は、ガスケットパッキンが、ついており簡単に取り換えができました。

2024-11-04
用途: ラジエターを交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

33万㎞経過したので、ついでに交換。何の問題もなくいい調子です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする