白十字 白十字の マスク 白十字の 一般・作業マスク 白十字の 汎用マスク FCマスクスーパーA ガーゼタイプ FCマスクスーパーA ガーゼタイプ 注文コード ガーゼ18枚合わせのマスクです。 肌ざわりの良い(メーカー従来比)ガーゼを使用。 口元当てガーゼ付き。 用途カゼやホコリに!給食用にも 入数(枚)1 形状平型 色ホワイト ひもタイプ耳かけ 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 14109 14110 14111 適合 選択解除 園児・低学年大人女性・こども 寸法(mm) 選択解除 115×85120×90135j×95 サイズ 選択解除 ふつうやや小さめキッズ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43108145 14109 大人 135j×95 ふつう オープン 取扱い終了 43108154 14110 女性・こども 120×90 やや小さめ オープン 取扱い終了 43108163 14111 園児・低学年 115×85 キッズ オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一般・作業マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SMARTCOLOR MyPalette Beige×Chocolat ユニ・チャーム 税込¥549 ¥499 バスケットへ デルガード エアリートマスク+(プラス) 阿蘇製薬 税込¥659 ¥599 ビースタイル プリーツタイプ 白元アース 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ビースタイル 立体タイプ 白元アース 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 3Dバイカラーマスク リーブル 税込¥1,011 ¥919 混入対策立体Eマスク 2PLY 耳掛けタイプ ブルー リーブル 税込¥769 ¥699 バスケットへ 混入対策立体Eマスク 2PLY 耳掛けタイプ ホワイト リーブル 税込¥769 ¥699 バスケットへ こども用不織布マスク個別包装7枚入り サンフレイムジャパン 税込¥659 ¥599 バスケットへ 快適ガードのど潤いぬれマスク ふつうサイズ 白元アース 税込¥416~ ¥378~ ナノエアー うるおい保水ぬれマスク プリーツタイプ 3枚入 アイリスオーヤマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ ナノエアー うるおい保水ぬれマスク プリーツタイプ 20枚入 アイリスオーヤマ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ナノエアー うるおい保水ぬれマスク 立体タイプ 20枚入 アイリスオーヤマ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ナノエアー うるおい保水ぬれマスク 立体タイプ 3枚入 アイリスオーヤマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ エリエールマスク ムレ爽快 エリエール 税込¥1,758~ ¥1,598~ ツートーンレイヤースタイルマスク モカブラウン 富士 税込¥769 ¥699 バスケットへ レイヤースタイルマスク 富士 税込¥769~ ¥699~ 肌映え3Dマスク・モード HADARIKI 税込¥582 ¥529 快適ガードプロ プリーツタイプ ふつうサイズ スタイリッシュベージュ 白元アース 税込¥439 ¥399 バスケットへ ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ベージュ×ブラック 白元アース 税込¥439 ¥399 バスケットへ SMARTCOLOR MYPALETTE ふつう ユニ・チャーム 税込¥1,208 ¥1,098 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスク一般・作業マスク汎用マスク風邪・花粉・ウイルス対策 汎用マスク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります プリーツ型 汎用マスク 立体型 汎用マスク カップ型 汎用マスク 風邪・花粉・ウイルス対策 汎用マスク 平型 汎用マスク 加湿タイプ 汎用マスク シェアする マイページ 最近見た商品