LEDioc LEDライトバルブS

LEDioc LEDライトバルブS - 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブS - 岩崎電気
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
電球の種類
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43185224LDFS62N-G-E39D昼白色1000062LEDE39
51,700
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
43185249LDFS62L-G-E39D電球色750062LEDE39
51,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43185267LDFS79N-G-E39D昼白色1300079LEDE39
64,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
43185285LDFS79L-G-E39D電球色950079LEDE39
64,500
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする