Natural Signature TVボード Lille
色ナチュラル
材質天然木(ラバーウッド)
幅(cm)900~165
質量(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1650×400×440~480
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |