東京フイルムサービス
KTF
KTFは糊残りがきわめて少なく、再剥離が容易です。長期にわたり安定した粘着力を保ちます。基材表面は帯電防止処理加工。粘着力用途に合わせ、S、M,Hの3タイプからお選び下さい。
用途
用途光学フィルムの抜き加工時の台紙、各種銘板や表面材のシルク印刷時の保護、粗面状態素材の保護 、金属板加工時の保護
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43334105
50S
1本
帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター
1000
20
50
1000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334114
50S
1袋(100枚)
帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター
210
-
50
210
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334123
75S
1本
帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター
1000
20
75
1000
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334139
75S
1袋(100枚)
帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター
210
-
75
210
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334148
50M
1本
帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター
1000
20
50
1000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334157
50M
1袋(100枚)
帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター
210
-
50
210
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334166
75M
1本
帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター
1000
20
75
1000
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334175
75M
1袋(100枚)
帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター
210
-
75
210
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334184
75H
1本
帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター
1000
20
75
1000
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334193
75H
1袋(100枚)
帯電防止層、PETフィルム、アクリル粘着層、PTEセパレ-ター
210
-
75
210
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300