DANNO(ダンノ)
健康鉄棒DX 日本製
対人賠償責任保険付。折りたたみ式、室内・室外兼用タイプ。子供の運動能力と精神力を鍛える室内鉄棒。スライド部分に安全カバ-が付きました。
材質
スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98×147×89~130
質量(kg)
8.5
付属品
アジャスタ付
耐荷重(kg)
40(対象年齢3~9歳)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376909
D5522B
ブルー
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43376918
D5522R
レッド
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください