デジタルコードレス電話機

デジタルコードレス電話機 シャープ

インテリアに合う上質なデザイン
電話線すっきりでレイアウト自由
着信時に相手を確認できる「お名前確認ボタン」
通話中の電話を途中で切りやすい、「迷惑電話拒否機能」
クリアな音質で通話ができる「DECT 1.9GHz方式」

質量(g)本体:約392、親機:約82、子機:約128(充電池含む) 消費電力(W)本体:約1.8(最大)、約0.3(待受)、親機:約0.9(最大)、約0.7(待受)、子機:約0.7(急速充電時)、約0.5(待機時) 表示親機:カナ1行、子機:カナ2行 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約158×167×62(ハンドセット含む)、親機:約29×94×101、子機:約48×24×167、充電器:約80×86×39 連続使用時間(時間)子機:(通話)約8、(待受)約200 機能着信(呼出)音色切替10種類、着信(呼出)音量切替5段階/切、受話音量・送話音量切替:5段階/3段階、スピーカーホン・オンフックダイヤル(子機)、聞いてから応答、お名前確認ボタン、内線通話(親子/子機間) 液晶サイズ親機:3型、子機:1.8型 内容量1セット
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41993998 JD-XG1CL-N シャンパンゴールド
オープン
 
 
取扱い終了
41994007 JD-XG1CL-T ブラウンメタリック
オープン
 
 
取扱い終了
41994016 JD-XG1CW-N シャンパンゴールド
オープン
 
 
取扱い終了
41994025 JD-XG1CW-T ブラウンメタリック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする