デジタルコードレス電話機

デジタルコードレス電話機 シャープ
(1件のレビュー)

電話線の場所にとらわれず、使いたい部屋やお気に入りの場所に設置できます。
スタイリッシュで機能的なデザイン。親機の縦置きと横置きができるコンパクト設置。

質量(g)親機:約108、子機:約122、充電器:約59 消費電力(W)親機:約1.2(最大)、約1(待機時)、子機:約1(急速充電時)、約0.5(待機時) 表示子機:カナ2行 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約95×114×28(奥行はアンテナ含む)、子機:約48×19×160、充電器:約76×76×28 連続使用時間(時間)子機:(通話)約7、(待受)約160 機能DECT_1.9GHz方式、特大受話音量、着信(呼出)音色切替10種類、着信(呼出)音量切替5段階・切、受話音量切替5段階、送話音量切替3段階、デジタルスピーカーホン・オンフックダイヤル、キーロック機能、今から録音(通話録音) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41994165 JD-SF1CL-T ブラウン系
オープン
 
 
取扱い終了
41994174 JD-SF1CL-W ホワイト系
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41994165
2020-02-27
用途:
業務中の通信用
その他業種

机上のスペースが限られているため、コンパクトな上に親機の配置が想像以上に楽でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする